MAGIQ(東京堂)
ブルームデルフィニウム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリームホワイト
クリームホワイト
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343015
品番
FM003338-001
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリームホワイト
分類
デルフィニウム
花径(cm)
4~7.5
長さ(cm)
85
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。