MAGIQ(東京堂)
ロイヤルディルフラワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65343243
品番
FM003656-001
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
分類
レースフラワー ディル
寸法(cm)
花房:L5~7×L80
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。