MAGIQ(東京堂)
バンクシアローズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
ホワイト
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343514
品番
FM003841-004
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
イエロー
長さ(cm)
51
分類
ローズ ばら
花径(cm)
5~6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。