MAGIQ(東京堂)
シャンティ花みずき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリームピンク
クリーム
クリームピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343688
品番
FM003948-048
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリームピンク
分類
花みずき ドッグウッド
花径(cm)
7.5~9.5
長さ(cm)
104
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。