MAGIQ(東京堂)
レディアストランティア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
65344196
品番
FM004596-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
パープルオーキッド
長さ(cm)
50
分類
小花
花径(cm)
2.5~4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。