「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●定格範囲(mV):1000~5000●表示/設定最初単位(mV):2●表示/設定範囲(mV):800~5200●製品カテゴリ:表示設定器 NPN2出力注文コード65348056品番D-MH1BN
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
スイッチの取付・設定の工数削減
エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし
ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上