D-MH1ADVM アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348370

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

D-MH1ADVM アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348370
D-MH1ADVM アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348370
D-MH1ADVM アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348370

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様製品カテゴリ:アナログ出力センサ(1~5V)リード線1mバラ線注文コード65348370品番D-MH1ADVM
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
スイッチの取付・設定の工数削減
エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし
ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上

仕様製品カテゴリ:アナログ出力センサ(1~5V)リード線取出方法グロメット電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)保護等級IP67消費電流(mA)10以下出力仕様アナログ電圧出力 1~5V周囲温度(℃)-10~60リード線1mバラ線RoHS指令(10物質対応)対応リード線取出方向縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする