「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

D-MH1ADVSAPC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348467 D-MH1ADVSAPC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348467 D-MH1ADVSAPC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348467

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品カテゴリ:アナログ出力センサ(1〜5V) リード線M8-3pinコネクタ0.5m 注文コード65348467 品番D-MH1ADVSAPC
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・リード線など52種類から選べます 他の種類を見る

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
スイッチの取付・設定の工数削減
エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし
ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上

仕様製品カテゴリ:アナログ出力センサ(1〜5V) リード線取出方法グロメット 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 保護等級IP67 消費電流(mA)10以下 出力仕様アナログ電圧出力 1〜5V 周囲温度(℃)-10〜60 リード線M8-3pinコネクタ0.5m RoHS指令(10物質対応)対応 リード線取出方向縦取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする