MAGIQ(東京堂)
ボストンファーンガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65348606
品番
FG001608
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
分類
シダ ファーン
寸法(cm)
葉:L13~17×L180
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。