MAGIQ(東京堂)
ミニファイカス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレイグリーン
グレイグリーン
クリームグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65349726
品番
FG004110-015
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グレイグリーン
分類
ファイカス
寸法(cm)
葉:L3~4×L65
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。