曜日別特売
FG004290 玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 65349839

FG004290 玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 65349839
FG004290 玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 65349839
FG004290 玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 65349839
FG004290 玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 65349839

玉シダブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65349839品番FG004290
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質塩化ビニールグリーン分類シダ ファーン長さL×幅W(cm)60×70
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする