MAGIQ(東京堂)
グロリアパームリーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束(2本)
注文コード
65351625
品番
FX008184-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
シルバー
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)
葉:L37×L52×W19
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。