東京堂
華額 (はながく)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65352106
品番
ZY005300
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
白箱入り
材質
MDF、天然素材
幅(cm)
29.5
分類
フューネラルアレンジ 供花
高さ(cm)
19.8
奥行き(cm)
5.9
注意
生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
製品の使用材料が変更になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません