MAGIQ(東京堂)
スモークベリーショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65356254
品番
FM007573
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
色
ブルー
長さ(cm)
35
分類
実もの 果物 野菜 パン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。