曜日別特売
FV001804 サニーレタス 東京堂 65356586

サニーレタス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65356586品番FV001804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

花のプロ御用達のフェイク野菜です。

用途空間に彩りを与える事ができます。材質PVCグリーンブラウン分類実もの 果物 野菜 パン寸法(cm)Φ9.5×L14
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする