キッチニスタラップ 抗ウイルス・抗菌

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本×5箱) 注文コード 65358503 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

食品用器具・容器包装分野において初めて一般社団法人抗菌製品技術協議会
(SIAA)の定める抗ウイルス性、安全性等の基準をクリアし、抗ウイルス
加工製品としてSIAAに登録されました。
また抗菌加工製品としてもSIAAに登録されており、抗ウイルス・抗菌両方の
効果でラップをより衛生的に保ちます。

幅(cm)45 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 材質(刃)スチール アズワン品番64-9110-86
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※すべてのウイルスを減少させるわけではありません。
※すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする