ブッシュクラフト
ブッシュクラフトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ブッシュクラフトの アウトドア・行楽用品
ブッシュクラフトの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ウルトラライト・ハンモック・タープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65359684
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
付属品
アルミペグ:4本、リッジライン2本、自在付ライン:4本
材質
10デニール リップストップシルポリエステル
色
ライトグレー
本体質量(g)
約190
収納時寸法(mm)
約200×170×70
サイズ(mm)
使用時:約3100×2220
耐水圧(mm)
1000
全質量(g)
約280