用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)30
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
保証期間1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)