YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65373833
品番
YFR-D111(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途
冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能
冷凍室:フォースター
質量(kg)
30
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×495×1130
保証期間
1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:65/60
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
31
断熱材
シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)
268(50/60Hz)
定格内容積(L)
106(冷蔵室73、冷凍室33)
取扱説明書:
(5.4MB)
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません