M-5516 ライン ステンレスフォーク CAPTAIN STAG 65374576 M-5516 ライン ステンレスフォーク CAPTAIN STAG 65374576

ライン ステンレスフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374576 品番M-5516
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カラビナ付で吊り下げて保管できます。

材質本体:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 全長(mm)183 形状デザートフォーク 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする