CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
フットポンプ ドラム ビッグホース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375066
品番
UX-0904
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター付。
材質
本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン
サイズ
L
外径(Φmm)
173
ホース長さ(mm)
1120(アダプター含まず)