CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
フットポンプ ドラム ビッグホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375075
品番
UX-0905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アダプター付。
材質
本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン
サイズ
S
質量(g)
190
外径(Φmm)
110
ホース長さ(mm)
1120(アダプタ含まず)