曜日別特売
53409 ダブルウェイトマルチカバー Big size ポッシュリビング 65377193

ダブルウェイトマルチカバー Big size

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65377193品番53409
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インテリアにも馴染みやすいナチュラルな雰囲気のカラーです。ざっくりインド綿で織った、フリンジ付き。ソファやベッドにかけてインテリアを楽しんだり、アウトドア、車内でも活躍できるマルチカバーです。

材質コットン質量(kg)1.15色(柄)フォレスト寸法(高さH×幅W)(cm)250×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65377193
2024-01-09
用途: ソファカバー

Lasy boyというリクライニングチェアのカバー用に購入。過去に自作したものはことごとくずれて使い物にならず、全体をカバーできるBig sizeのこちらを求めました。背もたれ裏面でサスペンダー軽く固定するだけで、リクライニング前後もめくれることなく定位置でソファーをカバーしてくれています。落ち着いたグリーンもよかったです。よい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする