立つまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65377455 品番 CB-035
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

広げてA3サイズ、たたんでA4サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。

用途
広げてA3サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでA4サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約420×297×2(厚)、折りたたみ時/約210×297×4(厚) ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする