川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
立つまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65377473
品番
CB-037
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
広げてA3サイズ、たたんでA4サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。
用途
広げてA3サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでA4サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)
約420×297×2(厚)、折りたたみ時/約210×297×4(厚)
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約420×297