川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
測れるまな板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約300×220×6(厚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×220
注文コード
65377498
品番
KM-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表・裏で1cmと0.5cmの目盛りつき
食材を測りながら均等に切れます。
寸法(mm)
約300×220×6(厚)
色
ピンク
質量(g)
275
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×220