曜日別特売
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595

MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595
MOT-SOLAR24 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU 65377595

防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65377595品番MOT-SOLAR24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。

出力電圧(V)5V出力電流(A)2.4A最大電流(A)4A幅(mm)約830奥行(mm)10高さ(mm)260質量(kg)約675gブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にUSBケーブルは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする