ホワイトサム
ホワイトサムの ラップ・消耗品・食品包材
ホワイトサムの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ホワイトサムの クッキングシート
ENDOベーキングシート10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65381226
品番
6取
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
和、洋菓子・パン・焼物の敷紙です。
焦げ付かず、剥離性が良く、仕上りがきれいです。
材質
ガラス繊維にフッ素樹脂加工
幅(cm)
49.5
長さ(cm)
35
厚さ(μm)
80
耐熱温度(℃)
250