曜日別特売
FXAS-BK フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTT 65385557

※メイン画像

FXAS-BK フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTT 65385557
FXAS-BK フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTT 65385557
FXAS-BK フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTT 65385557

フレキシブルアームスタンド for スマートフォン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65385557品番FXAS-BK
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド
スタンド以外の用途にも対応
今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。
首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。
スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。
付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。
デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。

付属品簡易クランプ×1材質プラスチックアーム長さ(cm)約80適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65385557
2022-05-12
用途: 動画視聴など
電気・ガス・熱供給・水道業

フレキシブルで強度を確保するためだろうが、思っていたより太く、全体的に大きい。
ただ、場所を選ばずスタンドとして使えるので、使い勝手やよし。
机等に挟み固定できる治具が付属されていたのも評価できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする