曜日別特売
S28-DESKST-WH hoco S28 折畳み式デスクスタンド JTT 65385627

※メイン画像

hoco S28 折畳み式デスクスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65385627品番S28-DESKST-WH
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。

材質ABS + PC + アルミ合金ホワイト質量(g)約315適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)収納時寸法(mm)124×83×26最大寸法(mm)175×83×245RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする