※本体

AC-015 USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ 65385934 AC-015 USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ 65385934 AC-015 USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ 65385934 AC-015 USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ 65385934

USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385934 品番AC-015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。
100V〜240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ブラック 使用温度範囲(℃)0〜35 出力USB-C:5V 1.5A 本体質量(g)21 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
注意
※USBPDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。
※MagSafe充電器には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする