※本体

AC-023 USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ 65386257 AC-023 USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ 65386257 AC-023 USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ 65386257 AC-023 USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ 65386257

USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386257 品番AC-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V〜240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A コード長さ(m)1.2 本体質量(g)175 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
注意
※USBPD、QuickCharge充電には対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする