トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード65398839 品番08880-13805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65398839
2024-11-05
用途:
旧車のメンテナンス
サービス業

1973年式クラウンスーパーサルーンに投入。10w-30という粘度だけあって、音やトルクの出方に程良いシットリ感。低中速トルクがスムーズで街乗りのストレスが無い。良いオイルだと思います。特にこれから冬になる時期は、硬すぎない純正オイルの粘度はオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
65398839
2024-02-15
用途:
エンジンオイル交換時
サービス業

普段使い用として最高でした。また次もできれば使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65398839
2024-01-28
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車のオイル交換時に使用
純正オイルなので安心感が有ります

対象商品:
65398839
2023-05-02
用途:
オイル交換
サービス業

安心のトヨタの高品質オイルが、値段も手頃で購入出来ます!また、購入します。

対象商品:
65398839
2023-03-06
用途:
車のメンテナンス
製造業

AE86の4AG用に使用。普段使いならこれで十分だと思います。
純正オイルも高価になってきたので、この価格で買えるのは本当にありがたい。

対象商品:
65398839
2022-08-10
用途:
家族のトヨタ車に使ってます。
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

商品そのものはトヨタ純正のエンジンオイルなので安心して使ってます。
値段が安く、オイルを買いに行く手間が省けていいです。

2022-04-21
用途:
オイル交換
株式会社サニーサイドカウンティ 様 (サービス業)

エンジンが静かになり、回転もスムーズになりました。
15年乗っていますが、セカンドとして使用しているので18.000キロしか走っていません、このオイルは初めて使いますが、甦りました。

2人が参考にしています
2021-12-24
用途:
オイル交換
株式会社サニーサイドカウンティ 様 (サービス業)

今まで、使っつベストです。
14年乗っつ、まだ16.000Kmしか走行していませんが、このオイルで新車並みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする