※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U/URユニトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)約232.5 注文コード65399679 品番UR500CN
参考基準価格(税別)¥220,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR/ULRは正逆転付きです。

形状ピストル 始動方式トリガ トルク調整範囲(N・m)200〜500 トルク調整範囲1目盛(Nm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 空気圧力(MPa)0.6 空気流量(m3/min)0.43、締付:0.004 ホース内径(Φmm)6 供給口G1/4B(PF1/4) 騒音レベル(dB(A))75 ビット寸法(mm)24 質量(kg)約1.45 付属品ビット#3 全長(mm)約232.5 全幅(mm)176 全厚(mm)44 用途プラスチック、タッピンねじ等の締付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN 〜 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※トルクの制御方向は右回転のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする