※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナル式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400056 品番CL50NX15D-MH
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はRoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。

用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場 全長(mm)235 質量(kg)0.45 種類プレセット形/ヘッド交換形 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5 精度(%)±3 適合ヘッド(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D ヘッド形状ヘッド交換形 トルク調整範囲(N・m)10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする