東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
角度表示モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65400659
品番
M-DW
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本
表示
7セグメントLED3桁/文字高さ10mm
角度の測定範囲(°)
0〜999、(1digit)1
連続使用時間(時間)
約60
使用温湿度範囲
0〜40℃/85%RH以下(結露不可)
角度精度(°)
±2+1digit(但し30/s〜180/sで90回転した場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応