※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクドライバテスタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65400878 品番TDT600CN3
参考基準価格(税別)¥307,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V〜240V 。
日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。

用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理 付属品ACアダプタ(型式:BA-6)、STA(LTD/RTD)用ローディング装置、クランプ工具 仕様合否判定上下限値登録:10種類 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)0〜40(結露不可) 差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) 電源(V)AC100〜240±10%(50/60Hz)※12(別売品のバッテリーパックBP-100-3使用時) トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05 分解能0.05cN.m データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 トルク調整範囲(N・m)20〜600 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ※TDT2互換モードのM99モード時は99データ 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1〜5.0sec任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)対応 ゼロ調整範囲自動
注意
※TDTLA3 は、TDT60CN3 なら2cNm 〜 60cNm のトルクレンチを、TDT600CN3 なら20cNm 〜 600cNm のトルクレンチを測定できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする