※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTGE100CN デジタル式トルクゲージ 東日製作所 65400984 BTGE100CN デジタル式トルクゲージ 東日製作所 65400984

デジタル式トルクゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大トルク(cN・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400984 品番BTGE100CN
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大トルク・RoHS指令・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。

用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用 付属品コイン電池(本体に内蔵)、収納ケース 全長(mm)130 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)0〜40(結露不可) 電源コイン形リチウム電池(CR2450) 全高(mm)130 1目盛(N・m)0.1 最小トルク(cN・m)20 最大トルク(cN・m)100 外径(Φmm)75 表示7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向 連続使用時間(時間)約10(コイン電池使用時) 機能オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5〜5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF データ出力USB出力(USBminiB端子) 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ999データ 測定方向左右 測定モードPEAK/RUN トルク測定範囲(cN・m)20〜100 チャック径(Φmm)1〜8.5 ホルダー径(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)表示部:0〜165
注意
※BTGEで測定を行う際、測定物をくわえ込む長さは10mm以上を確保して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする