曜日別特売
N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204

N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204
N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204
N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204
N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204
N-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65401204

VGAサポートステイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65401204品番N-VGASTAY-L-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,860

グラフィックボード等の垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイです。 ロングタイプで、高さ15~300mmまでサポート可能です。 サポートフックにはグリップ性の高いゴムを両面に搭載しました。 グラフィックボードの垂れ下がりやぐらつき、ファン等の微振動を効果的に抑えます。 サポートフックはネジでのスライド式で簡単に調整が可能です。 様々なケースやグラフィックボードにも幅広く対応できます。 1台ずつ手作業で塗装を施した艶やかなホワイトモデルです。 白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに最適です。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。 強力マグネットを2個搭載!!ガッチリ安定した設置を可能にしました。 マグネット固定を採用したことにより、自由度の高い取付を可能にしました。

付属品組立ネジ一式、取扱説明書仕様処理:白色塗装材質質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×約40×約300
注意
※製品は国内向けの民生品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65401204N-VGASTAY-L-WH65308637N-VGASTAY-L-WHN-VGASTAY-L-WH VGAサポートステイ 長尾製作所 65308637VGAサポートステイ長尾製作所1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする