正面

業務用クックパーウェットストロング ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.38m×20m) 注文コード65403258 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水分の多いスチコン調理の強い味方!
65mm深型天板を1枚でカバー!
濡れても破れにくい!

用途卵料理に、洋風ソースの調理に、煮込み料理に、炊き込みご飯に 長さ(m)20 幅(cm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65403258
2026-02-13
用途:
オーブン料理
飲食業

使いやすい。後片付けが簡単。サイズがちょうどよい。両面使用できて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする