【不要ホース引き取りサービス付】【屋内消火栓用】検定ホース『アクアジェット』40×15m 0.7MPa 型式適合品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65406007 品番 01AJA407MC25-A-HT1P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
注意
※回収の期限は、ご注文日から3ヶ月以内とさせて頂きます。
※ホースの引き取りが不要になった場合でも回収処分費のご返金は致しかねますので、ご了承ください。
※返却時のケースはお届けしたダンボール箱をご利用ください。
※代替のケースをご利用される際はお届け梱包ケースを超えるサイズの梱包ケースを使用しないでください。
※返却本数は御注文数と同数以下でお願いします。御注文数を超えるホースを発送された場合は、別途費用をメーカーよりご請求させて頂くことになりますので、ご了承いただきますようお願い致します。
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする