【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65406138 品番 01AJA613MC25-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 65X20M 1.3 綾 取付方式綾織り 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
消火栓のホースとして
製造業

年に一度の消火訓練の際に、水を出したら噴水状態だったので新しく購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする