スマホスタンド コンパクト バックハンガー機能 キーリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65408176 品番P-DSCMPBHSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに持ち運びでき、出先でも鞄を床置きしないバッグハンガー機能付きのスマートフォン用コンパクトスタンドです。

特性折り畳み可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×11×74(収納時本体) リング径(Φmm)約32(キーリング) 質量(g)約61 マットシルバー 材質本体:亜鉛合金、バッグハンガー接地部分:シリコン 対応機種4.6〜6.7inch(W78mm×D7mm×H160mmまで) 耐荷重(kg)約4.5(バッグハンガー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65408176 P-DSCMPBHSV 65408158 P-DSCMPBHBK スマホスタンド コンパクト バックハンガー機能 キーリング エレコム スマホスタンド コンパクト バックハンガー機能 キーリング エレコム 1個 1,198 税込1,318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65408176
2022-07-19
用途:
出先、仕事場にて使用

職場のフリーアドレス化やテレワークの推進によりバッグの置き場所に困っていたので、キーホルダーの様に付けて持ち運び出来るバッグハンガーを探していました。
スマホスタンドとしても使えるので、スマホでちょっとしたWEB打合せをする時にも使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする