AP1000DL-ブルー 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 65413889 AP1000DL-ブルー 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 65413889

反射テープ50mm×10m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5巻) ブルー 注文コード65413889 品番AP1000DL-ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は色・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

漁業向けの高輝度反射テープです。
ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が
発見しやすくなります。
養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。
流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が
しやすくなります。
マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。
漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。
裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。
国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣
などにも使用している安心・高品質の商品です。

用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用 幅(mm)50 ブルー 長さ(m)10 取付け方法裏面粘着シール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※光に対する反射シールとなっており、レーダー反射シールではございません。
※取付る場所が濡れていたり、汚れている場合粘着力が落ちることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする