※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-ESS T4.5X10KX150A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 65413969 1834R-GR-ESS T4.5X10KX150A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 65413969

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65413969 品番 1834R-GR-ESS T4.5X10KX150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。
高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)

用途
各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。
トラスコ品番114-4079 種別渦巻ガスケット 材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:鋼材(SPCC) 厚さ(mm)4.5 呼び径(B)6 呼び径(A)150 外径(mm)220 内径(mm)158
注意
※酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする