メイン画像

1834-NA-EOS T4.5X10KX225A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 65414109 1834-NA-EOS T4.5X10KX225A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 65414109

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65414109 品番 1834-NA-EOS T4.5X10KX225A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。
特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 トラスコ品番114-3524 種別渦巻ガスケット 材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC) 厚さ(mm)4.5 使用温度範囲(℃)-29〜350 呼び径(B)9 呼び径(A)225 外径(mm)290 内径(mm)252
注意
※腐食性流体へ御使用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする