022CA0009 アラミド繊維用ハサミ 7240AS 貝印 65415623

※代表画像

アラミド繊維用ハサミ 7240AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5丁)
内容量1箱(5丁)注文コード65415623品番022CA0009
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。

用途
アラミド繊維用
全長(mm)
240
質量(g)
257
材質(グリップ)
オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)
4(母材)
材質(刃)
モリブデンバナジウムステンレス銅
刃先処理
ビーズブラスト仕上げ
注意
※7000シリーズのラシャ鋏を良い調子で永くご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1~2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする