変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to micro(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65418283
品番
USBAA/MCB20
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB A (オス) - micro B (メス)
ケーブル長(cm)
20
ケーブルタイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。