曜日別特売
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026
WO81FT300D 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423026

微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
計測範囲0~300Pa
取付姿勢水平~垂直
内容量1台注文コード65423026品番WO81FT300D
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。
極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。

用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出。
トラスコ品番114-8469幅(mm)Φ101奥行(mm)69精度±1.5%FS計測範囲0~300Pa取付姿勢水平~垂直

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする