鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5g×1000個) 注文コード 65428467 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ

用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) シルバー タイプ5g刻み 公差±3% 表面処理亜鉛メッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:3415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、シルバーのウエイトをメインに購入しバラでブラックのウエイトを購入していましたが
最近は、流行りなのか黒系のホイールが多く続き、こちらを購入することにしました。
コスト的にも良く今後はこの商品を購入していく予定です。

対象商品:
65428476
2025-07-31
用途:
タイヤ組込後バランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

使用したけど取付問題なしです。
価格が安いのでお客様も喜んでもらってます。

2025-05-28
用途:
自動車整備
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重さ換算で一番安かったです。使い勝手は他の商品と遜色ありません。

対象商品:
65428467
2025-05-19
用途:
タイヤ交換時
株式会社カーボデーシマザキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェイトが、5グラム刻みなので
便利、使いやすいです。

対象商品:
65428467
2024-11-07
用途:
タイヤ交換後のホイールバランス時に使用。
トータルリペア∞ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シルバーとブラックがあり、お客様のホイールの色に合わせて使い分けしています。
引っ張り出して垂らしたウエイトが中に戻らないように強力なネオジウム磁石をケースに張り付けると、いい感じでとても使いやすくなります。
何度もリピート購入しておりますが、5g刻みで使いやすく、両面テープも強力、しっかりしたケース付きでこの価格。
この商品の詰め替えウエイトがあればと思います。検討して頂けるとありがたいのですが。
モノタロウさん値段を上げないで今後とも頑張って下さい。応援しております。

2024-12-12
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえず一つ買ってみて試しましたが、何の問題もなく使用できたので追加注文しました。また注文します。

2024-11-17
用途:
タイヤ交換時に使用
徳田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々なメーカーの物を仕事がら使いましたが特に差がなく使用には問題ありません。
金額的にも買いやすいので今はこれを使っています。

2024-09-02
用途:
タイヤ交換時

イイ物だと思う。が最初に使う時リールの中に入ってしまっていて、直ぐに使えず分解する羽目になった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする